Beli bose sound system di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- LG AUVI Hi-Fi DM5540atribut:
- Power: 156Wx2
- USB: Yes
- Audio in Portable In: Yes
- Video Out: Yes
- Dimensions: 277x340x345mm (main)
- CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Deskripsi:Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- DreamWave Speaker RockstarDeskripsi:ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers iatribut:
- Battery Life: 2600mAh
- Dimensions: 430x543x310mm
- Multiple Instruments: 8 inputs
- Playtime: 12hours
- Splashproof: IPX5
- Wireless Multi-pairing: 2.4G
- QMAX Focal Point AudioDeskripsi:-Material Nano Composite yang mampu menarik molekul frekuensi ke titik tertentu-Menyempurnakan tonal akurasi-Staging, imaging dan stage of depth menjadi lebih solid-Mudah dipindahkan dan dipasang-Kinerja Qmax Focal PointSeperti yang kita ketahui bahwa ruangan paling terburuk di dunia untuk perangkat audio adalah kabin mobil. Dimulai dari lokasi penempatan speaker yang amat tidak sesuai, lubang di beberapa titik, kaca di depan, samping dan belakang belum lagi disertai getaran mesin yang tentunya akan amat sangat mempengaruhi kualitas perangkat audio menjadi berkurang. Tingkat kesulitan yang terbesar adalah untuk mendapatkan tonal akurasi, staging, imaging, dan depth of stage menjadi baik dan sempurna. QMAX SOUND SUPERCHARGER – FOCAL POINT merupakan solusi terbaru dan terbaik bagi para installer dan pemakai langsung audio mobil untuk kesulitan tersebut. Anda hanya tinggal taruh di atas dashboard dan Anda akan langsung merasakan perbedaan-nya. Anda penasaran? Silakan buktikan produk Focal Point dari QMAX SOUND SUPERCHARGER.
Daftar Harga bose sound system Terbaru March 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| LG AUVI Hi-Fi DM5540 | Rp3.099.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/48P103220152-1.jpg)
/P102943106-1.jpg)
/9cP103222336-1.jpg)


/pqP102114926-2.jpg)


/8lP103222309-1.jpg)